Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Flexible Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Flexible Schere
Artikeldetailsicht - Fackelmann Flexible Schere
Artikel-Nr.:
     C3058-60323
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     60323
EAN/GTIN:
     4008033603232
Suchbegriffe:
Flexible
Schere
Schneiden
Mehrzweckschere

Fackelmann Flexible Schere

Flexible XL Schere mit einer Schneide aus Edelstahl. Durch Zusammendrücken ist bequemes Schneiden ohne eine verkrampfte Fingerhaltung möglich. Die Schere hat einen schwarzen Griff und die Klinge besteht aus hochwertigem Edelstahl.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | edelstahl
Maße:
200 mm | 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
60301
ab € 1,84*
Zubehör
Fackelmann
60320
ab € 4,77*
Zubehör
Fackelmann
60321
ab € 3,03*
Zubehör
Fackelmann
60325
ab € 3,13*
Zubehör
Fackelmann
60332
ab € 3,15*
Zubehör
Fackelmann
42166
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.