Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fackelmann Knopf- und Reißverschlusshilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Knopf- und Reißverschlusshilfe
Artikeldetailsicht - Fackelmann Knopf- und Reißverschlusshilfe
Fackelmann - Logo
Artikel-Nr.:
     C3058-60301
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     60301
EAN/GTIN:
     4008033603010
Suchbegriffe:
Knöpfhilfe
Reißverschlusshilfe

Fackelmann Knopf- und Reißverschlusshilfe

Manchmal tut man sich auch in jungen Jahren schwer, den Knopf von der Bluse oder dem Hemd zu schließen. Um diese Tätigkeiten zu erleichtern, hat Fackelmann einen besonderen Helfer entwickelt, der für Jung und Alt hilfreich sein kann. Die Knopf- und Reißverschlusshilfe aus Holz und Edelstahl erlaubt das einfache Zuknöpfen von Hemden und besitzt zudem einen Reißverschlusshaken. Farbe: Holz/schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | holz
Maße:
180 mm | 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfhilfe Reißverschlusshilfe Reisverschlusshilfe Helfer Knopf Reißverschluss Jacke Anziehen Ausziehen Praktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,26*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
60311
€ 7,56*
Zubehör
Fackelmann
60320
€ 6,04*
Zubehör
Fackelmann
60321
ab € 3,17*
Zubehör
Fackelmann
60323
€ 3,02*
Zubehör
Fackelmann
60325
€ 4,53*
Zubehör
Fackelmann
60331
€ 7,56*
Zubehör
Fackelmann
60332
€ 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.