Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 190 Zahnstocher 6,5 cm Dose Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 190 Zahnstocher 6,5 cm Dose Holz
Artikeldetailsicht - Fackelmann 190 Zahnstocher 6,5 cm Dose Holz
Artikel-Nr.:
     C3058-57651
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     57651
EAN/GTIN:
     4008033576512
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
fackelmann zahnstocher

190 Zahnstocher 6,5 cm Holz Dose

Nach dem Essen sind sie oft ein gern gesehener Helfer und sollten an keinem Tisch und in keinem Haushalt fehlen. Fast jeder wird schon mal einen verwendet haben. Doch sie eignen sich nicht nur für den ursprünglichen Zweck sondern auch zum Basteln oder am Buffet für kleine Häppchen und Käsespieße. Bei dieser Variante befinden sich die losen Zahnstocher in einer praktischen Dose. Die Zahnstocher aus Birke haben eine Länge von 6,8 cm. In einer Packung befinden sich 190 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Maße:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer, Gastro-Zubehör, Küchenzubehör, Küchenhelfer, Buffet, Häppchen, Spieße, Zahnhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 190 Stück (ab € 0,00422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
56701
ab € 1,28*
Ähnlich
Fackelmann
22210
ab € 4,10*
Ähnlich
Fackelmann
22215
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.