Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 4 Schaschlikspieße 21 cm Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 4 Schaschlikspieße 21 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann 4 Schaschlikspieße 21 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-56701
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     56701
EAN/GTIN:
     4008033567015
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

4 Schaschlikspieße 21 cm

Schaschlikspieße werden vor allem verwendet für… richtig: Schaschlik. Doch auch für Fruchtspieße oder Ähnliches am Buffet können die Holzspieße verwendet werden. Oder man testet mit ihrer Hilfe, ob der leckere Kuchen im Ofen schon richtig gebacken ist. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die Schaschlikspieße aus Edelstahl haben eine Länge von 22 cm. In einer Packung befinden sich 4 Stück. Der Artikel ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, schaschlikspieße fackelmann, fleischspieß, Metallspieße, Grillspieße, Fleischspieße, Spieße, Bratspieß, Schaschlik, Zubereiten, Servieren, Anrichten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.