Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 250 Fingerfoodsticks 10 cm Bambus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 250 Fingerfoodsticks 10 cm Bambus
Artikeldetailsicht - Fackelmann 250 Fingerfoodsticks 10 cm Bambus
Artikel-Nr.:
     C3058-56651
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     56651
EAN/GTIN:
     4008033566513
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß

250 Fingerfoodsticks 10 cm

Auf Partys, beim Sektempfang oder am Mitternachtsbuffet - Fingerfood mag jeder. Die kleinen Häppchen sind meist schnell vorbereitet und jeder greift gerne zu. Und wer kennt es nicht: eigentlicht ist man schon satt, aber so ein kleines Häppchen geht immer. Für kreatives und einfach zu servierendes Fingerfood gibt es die passenden Sticks von Fackelmann. Die Fingerfoodsticks mit dekorativem Knoten aus Bambus haben die Länge von 10 cm. In einer Packung befinden sich 250 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Maße:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: fingerfood-spieß bambus 100mm, bambusspieß 10cm, fingerfood spieß, Fingerfoodsticks, Fingerfood, Finger-Food, Bambus-Sticks, Foodsticks, Sticks, Zubereiten, Anrichten, Buffet, Häppchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.