| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-52510 Herst.-Nr.: 52510 EAN/GTIN: 4008033525107 |
| |
|
| | |
| Kerzen + Halter Happy Birthday Zu einem leckeren Geburtstagskuchen gehören natürlich Kerzen. Nicht nur Kindern bereitet es eine Freude, sie auszupusten. Um die Kerzen allerdings standfest auf dem Kuchen befestigen zu können, benötigt man die passenden Halter. Fackelmann hat für die nächste Geburtstagsparty einen besonderen Halter im Sortiment. Die Kerzen mit Halter "Happy Birthday" aus Kunststoff sind auf dem Tisch und auf dem Kuchen platzierbar. Der Halter hat eine Länge von 14 cm und die Kerzen haben eine Größe von 8 cm. In einer Packung befindet sich 1 roter Halter und 8 Kerzen in weiß-rot-gestreift. Der Halter ist spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Rot | Maße: | 140 mm | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tortenkerzen, Sternchenfeuer, Wunderkerze, kuchenkerzen, Kerzen, Kerzenhalter, Geburtstagsparty, Geburtstag, Kuchendekoration, Kuchen, Torten, Partykerzen, Birthday |
| | |
| |