Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 5 Luftballons Stern bedruckt 23 cm bunt Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 5 Luftballons Stern bedruckt 23 cm bunt Latex
Artikeldetailsicht - Fackelmann 5 Luftballons Stern bedruckt 23 cm bunt Latex
Artikel-Nr.:
     C3058-50143
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     50143
EAN/GTIN:
     4008033501439
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
Luftballons
Festdekoration

5 Luftballons Stern bedruckt 23 cm

Traumhaft schöne Deko gestalten Sie mit den pastell-farbenen Luftballons von Fackelmann. Die dezenten Ballons sind mit romantischem Sternenmotiv bedruckt und lassen die Gäste träumen. Die Luftballons Sterne aus Latex haben eine Größe von ca. 23 cm und eine klassische Form mit Stern-Motiv. In einer Packung befinden sich 5 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
Bunt
Maße:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Partydekoration, Partydekorationen, folienballon stern, luftballons, Stern, Partyzubehör, Dekoration, Feier, Kindergeburtstag, Ballons, Dekozubehör, Partydeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
50125
ab € 1,94*
Ähnlich
Fackelmann
50128
ab € 1,30*
Ähnlich
Fackelmann
50132
ab € 1,70*
Ähnlich
Fackelmann
50133
ab € 1,94*
Ähnlich
Fackelmann
50140
ab € 1,31*
Ähnlich
Fackelmann
50144
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.