Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 12 Luftballons 23-30 cm bunt Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 12 Luftballons 23-30 cm bunt Latex
Artikeldetailsicht - Fackelmann 12 Luftballons 23-30 cm bunt Latex
Artikel-Nr.:
     C3058-50140
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     50140
EAN/GTIN:
     4008033501408
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
Luftballons
Festdekoration

12 Luftballons Farben 23-30 cm

Egal welche Party Sie veranstalten wollen, Luftballons sind ein Muss! Die bunten Ballons gehören zu einer Party wie Micki Mouse zu Minnie. Die Luftballons aus Latex haben eine klassische Form und unterschiedliche Farben für viel Abwechslung. In einer Packung befinden sich insgesamt 12 Stück, davon 2 x ca. 30 cm, 10x ca. 23 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Bunt
Maße:
300 mm | 230 mm
Weitere Suchbegriffe: Partydekoration, Partydekorationen, luftballons, Partyzubehör, Dekoration, Fasching, Ballons, Dekozubehör, Partyballons, Party, Feier, Geburtstag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,10917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
50125
ab € 1,94*
Ähnlich
Fackelmann
50128
ab € 1,30*
Ähnlich
Fackelmann
50132
ab € 1,70*
Ähnlich
Fackelmann
50133
ab € 1,94*
Ähnlich
Fackelmann
50143
ab € 1,11*
Ähnlich
Fackelmann
50144
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.