Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Einfülltrichter 2-teilig rot Kunststoff


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Einfülltrichter 2-teilig rot Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Einfülltrichter 2-teilig rot Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-48349
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     48349
EAN/GTIN:
     4008033483490
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Einmachtrichter
Gläser-Einfülltrichter
Marmeladen-Trichter

Einfülltrichter 2-teilig rot

Ein Trichter darf in keinem Haushalt fehlen. Vor allem beim Einmachen kommt er beim Befüllen der Gläser zum Einsatz. Durch das Material ist er flexibler als andere Modelle und die rote Farbe macht Lust auf leckere selbstgemachte Marmelade. Der 2-teilige Einfülltrichter aus Kunststoff ist im praktischen Zweierpack erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Maße:
Ø46-52 mm | 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Marmeladentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, fackelmann einfülltrichter, spezialtrichter, Trichterset, Trichter-Set, Küchenhelfer, Flüssigkeit, Fasstrichter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.