Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Nussknacker 18 cm Knax schwarz Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Nussknacker 18 cm Knax schwarz Aluminium
Artikeldetailsicht - Fackelmann Nussknacker 18 cm Knax schwarz Aluminium
Artikel-Nr.:
     C3058-48221
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     48221
EAN/GTIN:
     4008033482219
Suchbegriffe:
Nuss-Knacker
Nussknacker
Nussöffner
fackelmann nußknacker

Nussknacker Knax 18 cm

Knackt auch die härteste Nuss! Mit wenig Kraftaufwand kann dieser Nussknacker die harten Schalen knacken. Einfach Nuss in die Öffnung, zudrücken, fertig. Zusätzlich kann der Nussknacker als Öffner für Schraubverschlüsse verwendet werden. Der Nussknacker aus Aluminium ist 18 cm lang. Knackt auch ganze Kerne.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Maße:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: nussknacker, Nuss, Knacker, Nüsse, Küchenhelfer, Chrom, Walnuss, Öffner, Kochen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.