| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-47320 Herst.-Nr.: 47320 EAN/GTIN: 4008033473200 |
| |
|
| | |
| Griffmenage 12cm Salz+Pfeffer Mit der Griffmenage hat man alles im Griff. Die Menage bietet Platz für einen Salz- und einen Pfefferstreuer. Zudem ist eine Halterung für Zahnstocher integriert. Die Verwendung einer Menage ermöglicht einen aufgeräumten Tisch, auf dem alles Platz hat, was wichtig ist. Durch den verchromten Griff kann sie transportiert werden. Die Menage aus Edelstahl/SAN und Glas ist 12 cm lang und spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Transparent | Maße: | 130 mm | 60 mm | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Gewürzständer, Menage, gewürzstreuer edelstahl, gewürzstreuer, Salz, Pfeffer, Streuer, Salzstreuer, Pfefferstreuer, Set, Gewürze, Gastronomie, Dosierer |
| | |
| |