Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Menage RUBIN Es/Öl/S+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Menage RUBIN Es/Öl/S+P
Artikeldetailsicht - Fackelmann Menage RUBIN Es/Öl/S+P
Artikel-Nr.:
     C3058-46970
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     46970
EAN/GTIN:
     4008033469708
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Menage RUBIN Es/Öl/S+P

Gerade im Restaurant besteht das Problem, dass viele Einzelteile wie Essig, Öl und Gewürze auf einem Tisch stehen. Damit Ordnung am Tisch herrscht und dennoch alles, was die Gäste brauchen, da ist, empfiehlt es sich, eine Menage auf den Tisch zu stellen. Fackelmann hat dafür ein dezentes Modell in schlichtem Design entwickelt, dass sich wunderbar in die bestehende Tischausstattung einfügt. Die Menage ist ein 5-teiliges Set bestehend aus Essig- und Ölausgießer, Salz- und Pfefferstreuer, Zahnstocherbehälter. Der Körper besteht aus Glas, die Kappe/Menage ist verchromt/ABS/SAN/Edelstahl.

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Maße:
150 mm | 140 mm | 135 mm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Gewürzständer, Menage, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, gewürzstreuer fackelmann, Salz, Pfeffer, Streuer, Salzstreuer, Pfefferstreuer, Set, Gewürze, Gastronomie, Dosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
47320
ab € 4,48*
Ähnlich
Fackelmann
47310
ab € 2,32*
Ähnlich
Fackelmann
46989
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.