| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-41894 Herst.-Nr.: 41894 EAN/GTIN: 4008033418942 |
| |
|
| | |
| Kurzzeitwecker Candy 6x7,5 cm Ein Kurzzeitwecker findet im Alltag vor allem beim Kochen Verwendung. Er kann beispielweise beim Kochen von Eiern, Nudeln oder Reis eingesetzt werden und hat eine Weckerlaufzeit von bis zu 60 Minuten. Der Kurzzeitwecker Candy besteht aus Kunststoff und misst 6x7,5 cm. Er besitzt eine beim Anfassen besonders angenehme Soft-Touch Oberfläche und ist in den Farben creme, rosa und blau erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | Vanille | Rosa | Blau | Maße: | 60 mm | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, eieruhr 60 min, eieruhr, eieruhr fackelmann, Wecker, Backen, Kochen, LCD, Kurzzeit-Wecker, Küchenwecker, Kochwecker, Eierwecker, Uhr |
| | |
| |