Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Flammengas Anzünder flexibel 28 cm rot/grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Flammengas Anzünder flexibel 28 cm rot/grau Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Flammengas Anzünder flexibel 28 cm rot/grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-14076
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     14076
EAN/GTIN:
     4008033140768
Suchbegriffe:
Flammengasanzünder
Feuerzeug
Anzünder
Gas

Flammengas Anzünder flexibel

Der Flammengasanzünder mit seinem flexiblen Hals besteht aus Kunststoff und hat eine Länge von 28 cm. Dadurch können beispielsweise auch Kerzen in einem tiefen Deko-Glas entzündet werden. Für den Anzünder sind alle Gasarten verwendbar. Zudem enthält der Artikel eine Kindersicherung zum Schutz vor unerwünschten Anwendern. ADR Daten: UN: 1057, Klasse 2.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot | grau
Maße:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuer, Kerze, Raucher, Flamme, Gasanzünder, Ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
14083
ab € 2,65*
Zubehör
Fackelmann
21822
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.