Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Seitenschneider ESD mit Wate, ELORA-4730-M E 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
logo
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4730020001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4730020001000
EAN/GTIN:
     4022989128694
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider

Ausführung:
für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
ovaler Kopf, mit Wate, maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung und eingelegtes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
Schneidenhärte: 61-63 HRC
ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
Ausführung nach DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
101 g
Hart:
0,4 / 26 mm / AWG
Mittel:
1,0 / 18 mm / AWG
Weich:
1,5 / 15 mm / AWG
Länge:
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.