| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-4540020001000 Herst.-Nr.: 4540020001000 EAN/GTIN: 4022989128649 |
| |
|
| | |
| Ausführung: mit Fangdraht für die Drahtabschnitte, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen ovaler Kopf mit Drahthaltefeder, mit Wate, maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung und durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm Schneidenhärte: 61-63 HRC ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601 Ausführung nach DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 61340-5-1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 96 g | Hart: | 0,4 / 26 mm / AWG | Mittel: | 1,0 / 18 mm / AWG | Weich: | 1,5 / 15 mm / AWG | Länge: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |