Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Seitenschneider ESD mit feiner Wate, ELORA-4520-F E 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4520010001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4520010001000
EAN/GTIN:
     4022989128458
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider

Ausführung:
für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
spitzer Kopf, maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung und durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
F= mit feiner Wate
O = ohne Wate
Schneidenhärte: 61-63 HRC
ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
91 g
Mittel:
0,8 / 20 mm / AWG
Weich:
1,5 / 15 mm / AWG
Länge:
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.