|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2QM2-4510010001000 Herst.-Nr.: 4510010001000 EAN/GTIN: 4022989128601 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung: schneiden an schwer zugänglichen Stellen, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen spitzer, schmaler Kopf, mit feiner Wate, kleine Ausführung, maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung und durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm Schneidenhärte: 61-63 HRC ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601 DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 61340-5-1 Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 91 g | Mittel: | 0,8 / 20 mm / AWG | Weich: | 1,5 / 15 mm / AWG | Länge: | 120 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |