Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4", ELORA-4150-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-VERBINDUNGSSTÜCK 1/4", ELORA-4150-50
IMPACT-VERBINDUNGSSTÜCK 1/4", ELORA-4150-50
magnet
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4150001005200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4150001005200
EAN/GTIN:
     4022989089650
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter

Ausführung:
Bitsicherung durch Dauermagnet bzw. Sprengring
mit Edelstahlhülse, Durchmesser 9,5 mm
Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
Ausführung nach DIN 7427 Form D

Weitere Informationen:
Gewicht:
39 g
Länge:
100 mm
Innen-Sechskant:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: elora bithalter, Adapter, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
4100005045200
ab € 2,57*
Zubehör
Elora
4100008045200
ab € 2,57*
Zubehör
Elora
4100016085200
ab € 3,76*
Zubehör
Elora
4100016095200
ab € 4,27*
Zubehör
Elora
4100016115200
ab € 4,39*
Zubehör
Elora
4100020125200
ab € 5,84*
Zubehör
Elora
4110000305200
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
4110000405200
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
4110000505200
ab € 2,84*
Zubehör
Elora
4110000605200
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
4110000705200
ab € 3,33*
Zubehör
Elora
4110000805200
ab € 3,76*
Zubehör
Elora
4110001005200
ab € 4,76*
Zubehör
Elora
4120000005200
ab € 2,17*
Zubehör
Elora
4120000015200
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.