Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4", ELORA-4150-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-VERBINDUNGSSTÜCK 1/4", ELORA-4150-50
IMPACT-VERBINDUNGSSTÜCK 1/4", ELORA-4150-50
magnet
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4150000505200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4150000505200
EAN/GTIN:
     4022989089643
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter

Ausführung:
Bitsicherung durch Dauermagnet bzw. Sprengring
mit Edelstahlhülse, Durchmesser 9,5 mm
Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
Ausführung nach DIN 7427 Form D

Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
Länge:
50 mm
Innen-Sechskant:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: elora bithalter, Adapter, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
4100005045200
ab € 2,57*
Zubehör
Elora
4100008045200
ab € 2,56*
Zubehör
Elora
4100016085200
ab € 3,79*
Zubehör
Elora
4100016095200
ab € 4,28*
Zubehör
Elora
4100016115200
ab € 4,42*
Zubehör
Elora
4100020125200
ab € 5,84*
Zubehör
Elora
4110000305200
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
4110000405200
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
4110000505200
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
4110000605200
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
4110000705200
ab € 3,32*
Zubehör
Elora
4110000805200
ab € 3,76*
Zubehör
Elora
4110001005200
ab € 4,77*
Zubehör
Elora
4120000005200
ab € 2,16*
Zubehör
Elora
4120000015200
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.