Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 1/4", Pozidriv, ELORA-3021-PZ 3x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", POZIDRIV, ELORA-3021-PZ 1x25
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", POZIDRIV, ELORA-3021-PZ 1x25
kreuzschlitz
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3021003255200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3021003255200
EAN/GTIN:
     4022989094128
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben PZ
ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ

Weitere Informationen:
Gewicht:
5.6 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz3 1/4, bit (pozidriv), bit pz 3, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze, Einsatz, Einsätze, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.