Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwinkel-Messgerät 1/2", ELORA-2184-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2184
2184
12,5
1-2
20
3-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2184000012000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2184000012000
EAN/GTIN:
     4022989140429
Suchbegriffe:
Drehwinkel-Messgerät
Drehwinkelmessgerät
drehwinkel messgerät

Ausführung:
für den kontrollierten Schraubenanzug mit dem passenden Drehmomentschlüssel bei vorgegebenem Drehmoment und Drehwinkel
Drehwinkelanzug von 0 bis 360Grad
1/2“ Ablesegenauigkeit 2 Grad, 3/4'' Ablesegenauigkeit 5 Grad
maximale Höchstlast ½“ 390 Nm, 3/4'' 1330 Nm
mit einem flexiblen Magnethalter
Vierkant mit Kugelsicherung
Achtung, das maximale Drehmoment des eingesetzten Drehmomentschlüssels darf nicht überschritten werden!

Weitere Informationen:
Gewicht:
333 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1/2"
Antrieb Innenvierkant:
1/2"
Teilung:
20 Nm
Ø:
68
Länge:
360 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.