Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher, 1/4" mit Nonius, 2-10 Nm, ELORA-2011-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER
DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2011010001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2011010001000
EAN/GTIN:
     4022989138273
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Ausführung:
für den kontrollierten Schraubenanzug von 2 bis 10 Nm
durch eine Ausrastkupplung wird das Erreichen des Auslösemomentes angezeigt und ein Überziehen der Schraube verhindert
¼“ Innensechskantaufnahme für ¼“ Bits nach DIN 3126-C 6,3
für Rechts- und Linksanzug
sicherere Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes durch Stellknopf am Griffende
1/4'' Innenvierkant am hinteren Ende des Schraubendrehers zur unterstützenden Kraftübertragung durch ein beliebiges 1/4'' Betätigungswerkzeug
nach EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ II Klasse D
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +-6% vom eingestellten Wert

Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g
Messbereich:
2-10 Nm
Teilung:
0,2 Nm
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmomentschrauber 2-10 nm, drehmoment schraubendreher, drehmomentschraubendreher elora, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.