Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff mit Gleitstück 1/4", ELORA-1450-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK 1/4", ELORA-1450-4
QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK 1/4", ELORA-1450-4
6-3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1450000042000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1450000042000
EAN/GTIN:
     4022989076483
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 1/4
quergriff

Ausführung:
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkant nach DIN 3120- A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
48 g
Länge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebegriff, Schiebegriffe, Quergriffe, Gleitgriff, Gleitgriffe, Antriebswerkzeug 1/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1455000352000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000042000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000452000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000052000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000552000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000062000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000072000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000082000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000092000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000102000
ab € 2,35*
Zubehör
Elora
1455000112000
ab € 2,35*
Zubehör
Elora
1455000122000
ab € 2,35*
Zubehör
Elora
1455000132000
ab € 2,96*
Zubehör
Elora
1455000142000
ab € 2,94*
Zubehör
Elora
1450000112000
ab € 3,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.