Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 1/4", feinverzahnt, ELORA-1450-1UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UMSCHALTKNARRE 1/4" MIT FEINVERZAHNUNG, ELORA-1450-1UN
UMSCHALTKNARRE 1/4" MIT FEINVERZAHNUNG, ELORA-1450-1UN
6-3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1450000013900
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1450000013900
EAN/GTIN:
     4022989099468
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Ausführung:
mit kleinem, runden Kopf
geschmiedetes, feinverzahntes Rad mit griffiger Metallschaltscheibe
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5°
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
121 g
Länge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: elora umschaltknarre 1/4, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, Umschaltknarren, Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen, Antriebswerkzeug 1/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1450000012012
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.