Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Satz, HSS-G, 25-teilig, ELORA-1362-S 25


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SPIRALBOHRER-SATZ, 19-teilig, ELORA-1361S
SPIRALBOHRER-SATZ, 19-teilig, ELORA-1361S
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1362000251000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1362000251000
EAN/GTIN:
     4022989141075
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz 25-teilig

Inhalt:
von Ø 1,0 bis 13 mm, 0,5 mm steigend

Ausführung:
ELORA-Nr. 1362-S19: 19-tlg.
ELORA-Nr. 1362-S25: 25-tlg.
0,5 mm aufsteigend
in einer Kunststoffklappbox
leistungsstarker komplett geschliffene Spiralbohrer
5 prozentiger Kobalt Anteil ermöglicht eine höhere Wärmehärtebeständigkeit
für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm²), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle
hohe Rundlaufgenauigkeit
ab Ø 3mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
Spitzenwinkel 130°
nach DIN 338 Typ N

Weitere Informationen:
Inhalt:
von Ø 1,0 bis 13 mm, 0,5 mm steigend
Gewicht:
1215 g
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, spiralbohrer-satz elora, Spiralbohrer, Bohreratz, Bohrerset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,90*
€ 105,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,31*
€ 103,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,93*
€ 101,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,16*
€ 97,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,42*
€ 83,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.