Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter doppelt, ELORA-1110 DH 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1110SH
1110SH
1110DH
1110MH
1110SD
1110KH
1220-PK
1220-PH
1220-DH
1220-AS220
1220-AS300
1220-KT
1220-RW
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1110900012050
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1110900012050
EAN/GTIN:
     4022989142621
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
doppelhaken (lochplatte)

Produktinformation:
Werkzeughalter doppelt

Ausführung:
zur Bestückung von Rück- und Seitenwänden der Werkstattwagen ELORA-Nr. 1220-L7, 1220-L8 und 1225-L7
die Zubehörteile können mit Hilfe der Euro-Lochung 10 x 38 mm (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm) befestigt werden
Werkzeughalter aus hochwertigem Stahlblech, 1,25 mm dick
1110 KH aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Maße BxHxT:
-
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter doppelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 970,97*
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 634,08*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.