Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter, ELORA-1110 SH 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1110SH
1110SH
1110DH
1110MH
1110SD
1110KH
1220-PK
1220-PH
1220-DH
1220-AS220
1220-AS300
1220-KT
1220-RW
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1110900002050
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1110900002050
EAN/GTIN:
     4022989142614
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)

Produktinformation:
Werkzeughalter

Ausführung:
zur Bestückung von Rück- und Seitenwänden der Werkstattwagen ELORA-Nr. 1220-L7, 1220-L8 und 1225-L7
die Zubehörteile können mit Hilfe der Euro-Lochung 10 x 38 mm (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm) befestigt werden
Werkzeughalter aus hochwertigem Stahlblech, 1,25 mm dick
1110 KH aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Maße BxHxT:
-
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,14*
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 632,56*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.