Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter, ELORA-1110 SH 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1110SH
1110SH
1110DH
1110MH
1110SD
1110KH
1220-PK
1220-PH
1220-DH
1220-AS220
1220-AS300
1220-KT
1220-RW
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1110900002025
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1110900002025
EAN/GTIN:
     4022989142607
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)

Produktinformation:
Werkzeughalter

Ausführung:
zur Bestückung von Rück- und Seitenwänden der Werkstattwagen ELORA-Nr. 1220-L7, 1220-L8 und 1225-L7
die Zubehörteile können mit Hilfe der Euro-Lochung 10 x 38 mm (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm) befestigt werden
Werkzeughalter aus hochwertigem Stahlblech, 1,25 mm dick
1110 KH aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Maße BxHxT:
-
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,96*
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 631,91*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.