Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Rollgabelschlüssel, ELORA-961-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988
988
1000v
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0961000122100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0961000122100
EAN/GTIN:
     4022989135579
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 300 mm

Ausführung:
Maulstellung 15°
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
verchromt
Griff isoliert, geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Spannweite:
35 mm
000:
x V
VDE:
-
GS:
-
Länge:
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.