Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Quergriffschraubendreher für Innensechskantschrauben, ELORA-956-L5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SCHRAUBENDREHER, POZIDRIV, ELORA-912-PZ 4
VDE-SCHRAUBENDREHER, POZIDRIV, ELORA-912-PZ 4
1000v
innensechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0956000052101
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0956000052101
EAN/GTIN:
     4022989155768
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
brüniert
ELORA-Chrom-Vanadium Stahl
DIN ISO 2936
isoliert, geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V

Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g
Schlüsselweite Innensechskant:
5
Länge:
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.