Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendreher, Pozidriv, ELORA-912-PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SCHRAUBENDREHER, POZIDRIV, ELORA-912-PZ 0
VDE-SCHRAUBENDREHER, POZIDRIV, ELORA-912-PZ 0
1000v
pozi
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0912000012100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0912000012100
EAN/GTIN:
     4022989074618
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
Klinge brüniert
schlagfester Griff mit Aufhängeloch
ELORA-Chrom-Vanadium 73MoV52 / 1.2381
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ

Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Klingenlänge:
80 mm
Klinge plus Griff:
170 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.