Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendreher, Pozidriv, ELORA-912-PZ 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SCHRAUBENDREHER, POZIDRIV, ELORA-912-PZ 0
VDE-SCHRAUBENDREHER, POZIDRIV, ELORA-912-PZ 0
1000v
pozi
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0912000002100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0912000002100
EAN/GTIN:
     4022989074601
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
Klinge brüniert
schlagfester Griff mit Aufhängeloch
ELORA-Chrom-Vanadium 73MoV52 / 1.2381
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ

Weitere Informationen:
Gewicht:
32 g
Klingenlänge:
60 mm
Klinge plus Griff:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, Schraubendreher, Vde, Pozidriv, Kreuzschlitzschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.