Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendreher, Schlitz 0,8x5,5, ELORA-900-IS 12508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-900-IS 75
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-900-IS 75
1000v
schlitz
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0900008552100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0900008552100
EAN/GTIN:
     4022989074137
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
Klinge brüniert
schlagfester Griff mit Aufhängeloch
bis ELORA-Nr. 900IS-100 ELORA-Chrom-Vanadium 73MoV52 / 1.2381, sonst ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
84 g
Schneide:
0,8 x 5,5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klinge plus Griff:
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.