Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel mit Zapfen DIN 1810, Form B, 135-145 mm, ELORA-891-135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKENSCHLÜSSEL MIT ZAPFEN DIN 1810, FORM B, 12-14MM ELORA-891-12
HAKENSCHLÜSSEL MIT ZAPFEN DIN 1810, FORM B, 12-14MM ELORA-891-12
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0891001355100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0891001355100
EAN/GTIN:
     4022989072904
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen 135-145
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel

Ausführung:
für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816 und DIN 548
brüniert
Vergütungsstahl
Ausführung nach DIN 1810, Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1005 g
Länge:
380 mm
für Kreuzlochmuttern:
135 - 145 mm
Zapfen-Ø:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbmondschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.