Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant+XZN, 30-teilig 10-32 mm, ELORA-771-OKLXZNK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 12-KANT+XZN, 30-teilig 10-32MM, ELORA-770-OKLXZNU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 12-KANT+XZN, 30-teilig 10-32MM, ELORA-770-OKLXZNU
770-L1D
770-L1K
vielzahn
zwölfkant
sechskant
12,5
1-2
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0771525522900
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771525522900
EAN/GTIN:
     4022989108436
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm
Schraubendreher-Einsätze
3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16
-
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3
Verlängerung 125 mm 770-L5
Verlängerung 250 mm 770-L6
Kardangelenk 770-L7

Ausführung:
30-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm Schraubendreher-Einsätze 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3 Verlängerung 125 mm 770-L5 Verlängerung 250 mm 770-L6 Kardangelenk 770-L7
Gewicht:
5300 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1K
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 295,22*
€ 351,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 286,44*
€ 340,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 272,95*
€ 324,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 254,61*
€ 302,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 243,85*
€ 290,18
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3230000052000
ab € 7,36*
Zubehör
Elora
3230000062000
ab € 7,35*
Zubehör
Elora
3230000082000
ab € 7,40*
Zubehör
Elora
3230000102000
ab € 8,64*
Zubehör
Elora
3230000122000
ab € 9,57*
Zubehör
Elora
3230000142000
ab € 10,49*
Zubehör
Elora
3230000162000
ab € 11,80*
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 43,93*
Zubehör
Elora
0770003002000
ab € 11,51*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
0770004002000
ab € 6,69*
Zubehör
Elora
0770005002000
ab € 7,24*
Zubehör
Elora
0770006002000
ab € 9,82*
Zubehör
Elora
0770006602000
ab € 14,97*
Zubehör
Elora
0770007002000
ab € 18,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.