Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", Zwölfkant, 15-teilig 10-22 mm, ELORA-770-LKMU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 15-teilig 10-22MM, ELORA-770-LKMU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", ZWÖLFKANT, 15-teilig 10-22MM, ELORA-770-LKMU
zwölfkant
12,5
1-2
770-L1D
sechskant
Made in Germany
770-L1K
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770540402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770540402000
EAN/GTIN:
     4022989062103
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22 mm
-
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3
Verlängerung 250 mm 770-L6

Ausführung:
15-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit Kunststoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22 mm
Zubehör:
Quergriff mit Gleitstück 770-L3 Verlängerung 250 mm 770-L6
Gewicht:
4000 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 770-L1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 155,05*
€ 184,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 153,85*
€ 183,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,99*
€ 174,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,47*
€ 165,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 125,91*
€ 149,83
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770000902000
ab € 44,12*
Zubehör
Elora
0770001012900
ab € 35,83*
Zubehör
Elora
0770003002000
ab € 11,50*
Zubehör
Elora
0770003502000
ab € 6,05*
Zubehör
Elora
0770004002000
ab € 6,70*
Zubehör
Elora
0770005002000
ab € 7,26*
Zubehör
Elora
0770006002000
ab € 9,82*
Zubehör
Elora
0770006602000
ab € 14,98*
Zubehör
Elora
0770100172000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100182000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100192000
ab € 4,07*
Zubehör
Elora
0770100202000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100212000
ab € 4,08*
Zubehör
Elora
0770100232000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100242000
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.