Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkgriff 1/2", ELORA-770-L10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GELENKGRIFF 1/2", ELORA-770-L9
GELENKGRIFF 1/2", ELORA-770-L9
12-5
1-2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770010002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770010002000
EAN/GTIN:
     4022989057383
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
gelenkgriff 1/2
gelenkgriff

Ausführung:
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
635 g
Länge:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkgriffe, Antriebswerkzeug 1/2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.