Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamper-TORX®-Schraubendreher mit Quergriff, ELORA-762TTX-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAMPER-TORX®-SCHRAUBENDREHER MIT QUERGRIFF, ELORA-762TTX-8MM
TAMPER-TORX®-SCHRAUBENDREHER MIT QUERGRIFF, ELORA-762TTX-8MM
innen-torx-save
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0762010405100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0762010405100
EAN/GTIN:
     4022989409724
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX

Ausführung:
für Innen-TORX®-Sicherheitsschrauben
mit Bohrung in der Abtriebsspitze
Klinge matt verchromt, Spitze brüniert
schwarzer Kunststoff-Quergriff mit Aufhängeloch
Chrom-Vanadium 61CrSiV5 / 1.2243
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
116 g
Torx-Übereckmaß:
6,65 mm
Länge:
125 mm
Gewindedurchmesser:
M8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.