Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX®-Winkelschraubendreher mit Quergriff, ELORA-762TX-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORX®-WINKELSCHRAUBENDREHER, MIT QUERGRIFF, ELORA-762TX-6MM
TORX®-WINKELSCHRAUBENDREHER, MIT QUERGRIFF, ELORA-762TX-6MM
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0762000255100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0762000255100
EAN/GTIN:
     4022989056324
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx t25

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
Klinge matt verchromt, Spitze brüniert
schwarzer Kunststoff-Quergriff mit Aufhängeloch
TX-6 bis TX-45: Chrom-Vanadium 61CrSiV5 / 1.2243
TX-50 und TX-60: Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
72 g
Torx-Übereckmaß:
4,43 mm
Länge:
105 mm
Gewindedurchmesser:
M 5
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), Inbusschlüssel, Torx, Inbus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.