| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0730000031001 Herst.-Nr.: 0730000031001 EAN/GTIN: 4022989116837 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben matt verchromt, Spitze brüniert Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 Ausführung nach DIN 5208, Klingenmaße nach DIN ISO 8764-1 PH Weitere Informationen: | | Gewicht: | 116 g | Kreuzschlitz Grösse Nr.: | 3+4 | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, winkel-schraubendreher (phillips), Winkelschraubendreher |
| | |
| |