Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schraubendreher, Schlitz 0,8x4,5, ELORA-649-IS 4,5x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEKTRIKER-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-649-IS60
ELEKTRIKER-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-649-IS60
schlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0649023005500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0649023005500
EAN/GTIN:
     4022989116141
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
mit matt verchromter geschmiedeter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Schneide
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Schneide:
0,8 × 4,5 mm
Klingenlänge:
300 mm
Klinge plus Griff:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5, schlitz-schraubendreher, elora schlitzschraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schraubendreher, Elektriker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.