| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0625000301000 Herst.-Nr.: 0625000301000 EAN/GTIN: 4022989129714 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Innen-Sechskant-Schrauben für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen Klinge durchgehend gehärtet und verchromt, Spitze brüniert ESD Präzisionsgriff mit Drehkappe, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm Klinge aus hochwertigem ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl DIN 91953, DIN EN 100-015/1 ESD: DIN IEC 61340-5-1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14 g | Klingenlänge: | 60 mm | Klinge plus Griff: | 157 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 3mm elora, esd innensechskant-schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 3mm, ESD, Schraubendreher |
| | |
| |