Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Schraubendreher, Schlitz, ELORA-600-IS 1,2x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEKTRONIKER-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,25x1,2, ELORA-600-IS 1,2X60
ELEKTRONIKER-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,25x1,2, ELORA-600-IS 1,2X60
schlitz-gelb
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0600012601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0600012601000
EAN/GTIN:
     4022989646624
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
mattverchromte Klinge mit zusätzlich beschichteter Klingenspitze
2-Komponentengriff, drehbare Endkappe mit rutschfester Mikro-Oberfläche
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl 73MoV5 / 1.2381

Weitere Informationen:
Gewicht:
11 g
Schneide:
0,25 x 1,2 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klinge plus Griff:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 1,2x60, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher ph0x60, Schraubendreher, Elektronikschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.