Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multimeter, ELORA-565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-564N
VDE-SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-564N
1000v
vde
gs
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0565000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0565000001000
EAN/GTIN:
     4022989160489
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Ausführung:
messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur
für Handwerk, Industrie, bei Heimwerkern oder der Pkw-, Nkw-, Agrar-Werkstatt
inklusive Messspitzen einclipsbar in die Gehäuserückseite
inklusive Temperatursonde für die Temperaturmessung von -20° C bis 200° C
Gleichspannung: 0 – 600 Volt
Wechselspannung: 0 – 600 Volt
Gleichstrom: 0 – 10 Ampere
Wechselstrom: 0 – 10 Ampere
Widerstand: 0 – 60 MOhm
Diodentest
Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm
Frequenz: 0 – 10 MHz
Tastgrad
Kapazitätsmessung: 0 – 60 MOhm
Auto-Power-Off
Hintergrundbeleuchtung
Data Hold
True RMS
CAT III 600 Volt
inklusive 2x AA Batterien
einfache Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld sowie großes beleuchtetes LC Display (alle Daten schnell ablesbar)
sehr kurze Ansprechzeiten gewährleisten schnelles Anzeigen der Messergebnisse
optimales Ausrichten des Gerätes durch Aufsteller am Gehäuse
Schutzhülle bewahrt Multimeter von Sturzschäden

Weitere Informationen:
Gewicht:
470 g
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.