| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0554020015500 Herst.-Nr.: 0554020015500 EAN/GTIN: 4022989117339 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben mit matt verchromter Klinge durchgehend gehärtet mit brünierter Spitze Kunststoffgriff mit Aufhängeloch ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Klingenlänge: | 25 mm | Klinge plus Griff: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, schraubendreher pz1x25, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher |
| | |
| |