Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Supa-Pozidriv, ELORA-549-PZ 2x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER, SUPA-POZIDRIV Nr.0, ELORA-549-PZ0
SCHRAUBENDREHER, SUPA-POZIDRIV Nr.0, ELORA-549-PZ0
pozi
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0549020025530
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0549020025530
EAN/GTIN:
     4022989119661
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
mit matt verchromter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
PZ0 = Klinge aus ELORA-Sonderstahl 73MoV52 / 1.2381
PZ1-3 = Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 61CrSiV5 / 1.2243
PZ4 = Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ

Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Klingenlänge:
300 mm
Klinge plus Griff:
405 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz 2 x 300, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.