Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher "Rostfrei", Kreuzschlitz, ELORA-547ST-PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER "ROSTFREI", KREUZSCHLITZ Nr.0, ELORA-547ST-PH0
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER "ROSTFREI", KREUZSCHLITZ Nr.0, ELORA-547ST-PH0
kreuzschlitz
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0547020027000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0547020027000
EAN/GTIN:
     4022989117780
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
geschmiedete Klinge
durchgehend gehärtet
ohne galvanische Oberflächenbehandlung
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Edelstahl X46Cr13 / 1.4034
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Klingenlänge:
100 mm
Klinge plus Griff:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2 x100, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Schraubendreher, Rostfrei, Edelstahl, Edelstahlschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.