Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Kreuzschlitz, ELORA-547-PH 1x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ Nr.0, ELORA-547-PH0
SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ Nr.0, ELORA-547-PH0
kreuzschlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0547020015530
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0547020015530
EAN/GTIN:
     4022989119630
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben
mit matt verchromter geschmiedeter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Spitze
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
PH0 = Klinge aus ELORA-Sonderstahl 73MoV52 / 1.2381
PH1-4 = Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
187 g
Klingenlänge:
300 mm
Klinge plus Griff:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1x300, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph1, Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.