Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher "Rostfrei", Schlitz 1,6x10,0, ELORA-545-ST IS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER "ROSTFREI", SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-545ST-IS75
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER "ROSTFREI", SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-545ST-IS75
schlitz
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0545022007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0545022007000
EAN/GTIN:
     4022989117759
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
geschmiedete Klinge
durchgehend gehärtet
ohne galvanische Oberflächenbehandlung
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Edelstahl X46Cr13 / 1.4034
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
174 g
Schneide:
1,6 × 10,0 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klinge plus Griff:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Schraubendreher, Rostfrei, Edelstahl, Edelstahlschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.